カクダイ
ネジ口金 13
取付ねじ
G1/2
付属品
パッキン
材質
ポリプロピレン
アズワン品番
64-6512-03
流路内径(Φmm)
9
蛇口取付形状
ネジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01090626
568-310
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください