曜日別特売

ネジ変換アダプターA

ネジ変換アダプターA - カクダイネジ変換アダプターA - カクダイネジ変換アダプターA - カクダイネジ変換アダプターA - カクダイネジ変換アダプターA - カクダイネジ変換アダプターA - カクダイ
(2件のレビュー)
材質青銅形状アダプター種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
A
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01090635642-802-2020Rc3/4G1/2
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
53121523642-800-1313Rc1/2G1/2
1,060
829
912(税込)
当日出荷
53121539642-800-2020Rc3/4G3/4
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53121566642-802-1313Rc1/2G3/4
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53121539
2022-04-08
用途: 給湯器の接続

納期と価格で選択。特に可も無く不可も無く、普通に使えます。

2021-10-28
用途: ヒートポンプ接続
その他業種

丈夫で高品質。見た目も綺麗で不満点はありません。流石ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする