曜日別特売

ホースニップル

ホースニップル - カクダイホースニップル - カクダイ
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手内容量1個
全29種類を絞り込む
呼び
寸法B(Φmm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ねじ
呼び
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010916336133-1/8X5.0管用テーパネジ1/85
300
239
263(税込)
4日以内出荷
010916426133-1/8X7.0管用テーパネジ1/87
300
239
263(税込)
4日以内出荷
010916586133-1/8X9.0管用テーパネジ1/89
300
239
263(税込)
3日以内出荷
010916676133-1/8X10.5管用テーパネジ1/810.5
300
239
263(税込)
4日以内出荷
010916766133-1/8X12.0管用テーパネジ1/812
410
319
351(税込)
4日以内出荷
010916856133-1/4X7.0管用テーパネジ1/47
380
299
329(税込)
4日以内出荷
010916946133-1/4X9.0管用テーパネジ1/49
380
299
329(税込)
4日以内出荷
010917036133-1/4X10.5管用テーパネジ1/410.5
380
299
329(税込)
3日以内出荷
010917126133-1/4X12.0管用テーパネジ1/412
440
329
362(税込)
4日以内出荷
010917286133-1/4X12.7管用テーパネジ1/412.7
440
329
362(税込)
4日以内出荷
010917376133-1/4X14.0管用テーパネジ1/414
530
419
461(税込)
4日以内出荷
010917466133-3/8X6.0管用テーパネジ3/86
530
419
461(税込)
4日以内出荷
010917556133-3/8X7.0管用テーパネジ3/87
530
419
461(税込)
4日以内出荷
010917646133-3/8X8.0管用テーパネジ3/88
530
419
461(税込)
7日以内出荷
010917736133-3/8X9.0管用テーパネジ3/89
530
419
461(税込)
4日以内出荷
010917826133-3/8X12.0管用テーパネジ3/812
580
459
505(税込)
4日以内出荷
010917986133-3/8X12.7管用テーパネジ3/812.7
580
439
483(税込)
4日以内出荷
010918076133-3/8X14.0管用テーパネジ3/814
610
459
505(税込)
4日以内出荷
010918166133-3/8X16.0管用テーパネジ3/816
610
469
516(税込)
4日以内出荷
010918256133-1/2X6.0管用テーパネジ1/26
930
709
780(税込)
4日以内出荷
010918346133-1/2X7.0管用テーパネジ1/27
930
709
780(税込)
4日以内出荷
010918436133-1/2X9.0管用テーパネジ1/29
930
719
791(税込)
4日以内出荷
010918526133-1/2X12.7管用テーパネジ1/212.7
970
709
780(税込)
4日以内出荷
010918686133-1/2X16.0管用テーパネジ1/216
1,070
819
901(税込)
4日以内出荷
010918776133-1/2X19.0管用テーパネジ1/219
1,130
829
912(税込)
3日以内出荷
010918866133-1/2X20.5管用テーパネジ1/220.5
1,130
829
912(税込)
3日以内出荷
010918956133-3/4X14.0管用テーパネジ3/414
1,650
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
010919046133-3/4X16.0管用テーパネジ3/416
1,650
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
010919136133-3/4X27.0管用テーパネジ3/427
1,760
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする