曜日別特売

メタカポリクリアユニオン(ワンタッチ)

メタカポリクリアユニオン(ワンタッチ) - カクダイ

メタカポリ専用ワンタッチ継手(面取り不要)。
高温用ノンアスベストパッキン付き。

材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手使用温度(℃)1~95内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01092297615-253-10A10
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
01092306615-253-1313
4,300
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする