カクダイ
レベルバンド
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
内容量
1個
全28種類を絞り込む
呼び
選択してください
40A
50A
65A
75A
100A
寸法B(mm)
選択してください
119
120
150
167
240
245
300
345
348
寸法E(mm)
選択してください
134
146
162
175
196
200
208
224
240
262
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01092498
625-455-40A
鋼
40A
35~110
120
85.1
167
196
207
¥
740
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
01092507
625-455-50A
鋼
50A
40~110
120
97.2
179
208
219
¥
780
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
01092516
625-455-75A
鋼
75A
50~110
120
128.9
211
240
251
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
01092525
625-455-100A
鋼
100A
65~110
120
151.2
233
262
273
¥
1,210
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
01092534
625-455-50B
鋼
50A
40~140
150
97.2
179
208
219
¥
850
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
01092543
625-455-65B
鋼
65A
45~140
150
113.1
195
224
235
¥
850
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
01092552
625-455-75B
鋼
75A
50~140
150
128.9
211
240
251
¥
970
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
01092568
625-455-100B
鋼
100A
65~140
150
151.2
233
262
273
¥
1,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
01092577
625-455-50C
鋼
50A
40~230
240
97.2
179
208
219
¥
1,070
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
01092586
625-455-75C
鋼
75A
50~230
240
128.9
211
240
251
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01092595
625-455-100C
鋼
100A
65~230
240
151.2
233
262
273
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
61日以内出荷
01092604
625-456-40A
鋼
40A
35~105
119
63
105
134
145
¥
830
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
01092613
625-456-50A
鋼
50A
40~105
119
74.6
117
146
157
¥
870
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
01092622
625-456-75A
鋼
75A
55~105
119
103.6
146
175
186
¥
1,060
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
01092638
625-456-100A
鋼
100A
65~105
119
128.6
171
200
211
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
01092647
625-456-50B
鋼
50A
40~150
167
74.6
117
146
157
¥
940
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
01092656
625-456-65B
鋼
65A
45~150
167
89.6
133
162
173
¥
940
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
01092665
625-456-75B
鋼
75A
55~150
167
103.6
146
175
186
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
01092674
625-456-100B
鋼
100A
65~150
167
128.6
171
200
211
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
01092683
625-456-50C
鋼
50A
40~230
245
74.6
117
146
157
¥
1,170
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
01092692
625-456-75C
鋼
75A
55~230
245
103.6
146
175
186
¥
1,210
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
01092708
625-456-100C
鋼
100A
65~230
245
128.6
171
200
211
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
53011849
625-455-50D
銅
50A
40~290
300
97.2
179
208
219
¥
1,210
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
53011858
625-455-75D
銅
75A
50~290
300
128.9
211
240
251
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
53011867
625-455-100D
銅
100A
65~290
300
151.2
233
262
273
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
53011876
625-456-50D
銅
50A
40~330
345
74.6
117
146
157
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
53011885
625-456-75D
銅
75A
55~330
345
103.6
146
175
186
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
53011894
625-456-100D
銅
100A
65~330
348
128.6
171
200
211
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください