カクダイ
異径バルブソケット2型
金属と樹脂はインサート加工。
給水用。
用途
塩ビ管と銅管、バルブなどの接続用。
材質
ポリ塩化ビニル、青銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
取付ねじ
管用テーパネジ
最高使用温度(℃)
50
アズワン品番
64-6498-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01092866
632-202-25
(ネジ)25、(パイプ)20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材