カクダイ
横形ボールタップ(ステンレス玉)
(1件のレビュー)
材質
青銅、銅、SUS316
種類
複式
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01092954
660-905-20
(浮玉)0630-115×W1/4
20
316.5
40
35
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
01092945
660-905-13
(浮玉)0630-95×M5
13
295.5
26
35
¥
12,000
取扱い終了
01092963
660-905-25
(浮玉)0630-150×M8
25
474.5
50
38
¥
25,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください