カクダイ
化粧鏡
フレーム固定
付属品
ビス・プラグ
仕様
フレーム固定
形状
長方形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01093067
200-321
200-321:497-024、497-025用
1100×740
64-6505-14
¥
46,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01093076
207-501
-
800×400
64-6505-15
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01093085
207-502
-
800×440
64-6505-16
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください