カクダイ
巻ペアホース(10×20)
必要な長さにカットして使用。
銅管のような、ろう付け作業が不要。
1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。
抗菌剤配合。
用途
追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び
10
材質
ポリ塩化ビニル
長さ(m)
20
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×16.5
アズワン品番
64-6509-20
内容量
1個
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01093426
413-421-10
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください