曜日別特売

業務用浄水器

業務用浄水器 - カクダイ業務用浄水器 - カクダイ

逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き

使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)5~30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ろ過材の種類
アズワン品番
ろ過流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01093758#KZ-LOASN01.9(満水時3.6)活性炭、不織布64-6487-8710L/min
56,250
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
01093767#KZ-LOASN31.9(満水時3.6)活性炭、不織布、中空糸幕(ポリプロピレン)64-6487-8810L/min
72,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
01093776#KZ-OASM01.5(満水時3.2)活性炭、不織布64-6487-895L/min
40,250
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
01093785#KZ-OASM21.5(満水時3.2)活性炭、不織布、中空糸幕(ポリプロピレン)64-6487-905L/min
44,250
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする