左ネジスピンドル

左ネジスピンドル - カクダイ左ネジスピンドル - カクダイ
(2件のレビュー)

回転ハンドル用の部品です。

用途左ネジ用長さ(mm)45材質黄銅全長(mm)45タイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-76商品タイプ左ねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01093882792-808
770
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01093882
2023-09-01
用途: 水栓の止水不良修理材料として
医療・福祉・介護関連業

左ネジのスピンドルを近隣の販売店では見かけない為、こちらで短納期購入できたのは助かりました。 カクダイさんの水栓ではなかったのですが、問題なく取換使用できました。必要があれば、再度購入したいです。

対象商品 : 01093882
2021-03-29
用途: スピンドル交換
建設業・工事業

予想通りの商品でした。
納期は早いです。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする