曜日別特売

水栓柱用サドルバンド

水栓柱用サドルバンド - カクダイ水栓柱用サドルバンド - カクダイ
内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01094555625-604ステンレス(水栓柱)85角用85-8511724.55
1,850
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
01094564625-621-70ポリ塩化ビニル(水栓柱)7070ミカゲ70115255.2
1,000
649
714(税込)
4日以内出荷
01094573625-621-80ポリ塩化ビニル(水栓柱)8080.5ミカゲ80.5115255.2
1,000
649
714(税込)
4日以内出荷
01094582625-622-60ポリ塩化ビニル(水栓柱)6060.5シルバー60.5115255.2
780
取扱い終了
01094598625-622-70ポリ塩化ビニル(水栓柱)7070シルバー70115255.2
780
取扱い終了
01094607625-623-60ポリ塩化ビニル(水栓柱)6060.5アイボリー60.5115255.2
780
取扱い終了
01094616625-623-70ポリ塩化ビニル(水栓柱)7070アイボリー70115255.2
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする