曜日別特売

水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)

水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) - カクダイ
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ内容量1個
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さ(mm)
長さ(m)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01094722798-53×100131000.11639
970
919
1,011(税込)
3日以内出荷
01094738798-53×150131500.151639
1,000
949
1,044(税込)
3日以内出荷
01094747798-53×200132000.21639
1,020
969
1,066(税込)
3日以内出荷
01094756798-53×250132500.251639
1,040
989
1,088(税込)
3日以内出荷
01094765798-53×300133000.31639
1,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
01094774798-53×350133500.351639
1,230
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01094783798-53×400134000.41639
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01094792798-53×450134500.451639
1,340
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01094808798-53×500135000.51639
1,390
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01094817798-53×600136000.61639
1,560
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01094826798-53×700137000.71639
1,860
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01094835798-53×800138000.81639
2,120
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01094844798-53×900139000.91639
2,370
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01094853798-53×100013100011639
2,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01094862798-54×100201000.12060
1,340
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01094878798-54×150201500.152060
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01094887798-54×200202000.22060
1,720
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
01094896798-54×250202500.252060
1,820
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
01094905798-54×300203000.32060
2,060
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01094914798-54×350203500.352060
2,210
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01094923798-54×400204000.42060
2,430
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01094932798-54×450204500.452060
2,510
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01094948798-54×500205000.52060
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01094957798-54×600206000.62060
3,120
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
01094966798-54×700207000.72060
3,530
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
01094975798-54×800208000.82060
3,870
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
01094984798-54×900209000.92060
4,160
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
01094993798-54×100020100012060
4,630
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
01095002798-55×300253000.324.575
5,170
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
01095018798-55×400254000.424.575
5,690
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
01095027798-55×500255000.524.575
6,180
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
01095036798-55×600256000.624.575
6,850
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
01095045798-55×700257000.724.575
7,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
01095054798-55×800258000.824.575
8,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
01095063798-55×900259000.924.575
8,540
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01095072798-55×1000251000124.575
9,180
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする