カクダイ
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)
材質
(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
最高使用圧力(MPa)
1.75
取付ねじ
管用平行ネジ
内容量
1個
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さ(mm)
長さ(m)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01095088
798-51X100
13
100
0.1
16
39
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
01095097
798-51X150
13
150
0.15
16
39
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
01095106
798-51X200
13
200
0.2
16
39
¥
1,050
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
01095115
798-51X250
13
250
0.25
16
39
¥
1,070
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
01095124
798-51X300
13
300
0.3
16
39
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
01095133
798-51X350
13
350
0.35
16
39
¥
1,280
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
01095142
798-51X400
13
400
0.4
16
39
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
01095158
798-51X450
13
450
0.45
16
39
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
01095167
798-51X500
13
500
0.5
16
39
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
01095176
798-51X600
13
600
0.6
16
39
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
01095185
798-51X700
13
700
0.7
16
39
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
01095194
798-51X800
13
800
0.8
16
39
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
01095203
798-51X900
13
900
0.9
16
39
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
01095212
798-51X1000
13
1000
1
16
39
¥
2,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
01095246
798-52X150
20
150
0.15
20
60
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
01095255
798-52X200
20
200
0.2
20
60
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
01095264
798-52X250
20
250
0.25
20
60
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
01095273
798-52X300
20
300
0.3
20
60
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
01095282
798-52X350
20
350
0.35
20
60
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
01095298
798-52X400
20
400
0.4
20
60
¥
2,510
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
01095307
798-52X450
20
450
0.45
20
60
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
01095316
798-52X500
20
500
0.5
20
60
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
01095325
798-52X600
20
600
0.6
20
60
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
01095334
798-52X700
20
700
0.7
20
60
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
01095343
798-52X800
20
800
0.8
20
60
¥
3,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
01095352
798-52X900
20
900
0.9
20
60
¥
4,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
01095368
798-52X1000
20
1000
1
20
60
¥
4,760
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
01095228
798-51X1500
13
1500
1.5
16
39
¥
3,320
取扱い終了
01095237
798-51X2000
13
2000
2
16
39
¥
4,460
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください