曜日別特売

前割暖房便座

前割暖房便座 - カクダイ前割暖房便座 - カクダイ前割暖房便座 - カクダイ

室温を感知し、便座の温度を制御します。
手動でも3段階調整できます。
操作盤を後ろにしたことによって、スリムでスタイリッシュな形状が実現しました。
標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ
ソフト閉止機構付き
8時間節電タイマー機能付き
(財)電気安全環境研究所(JET)認証品

形状前割材質ポリプロピレン長さ(m)(電源コード)1.2温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度定格消費電力(W)AC100、55W内容量1個
注意
※浴室など水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。感電の恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01095553234-020-Wホワイト
21,00013,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
残り4点です
01095544234-020-PIパステルアイボリー
21,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする