曜日別特売

凍結防止ソケット

凍結防止ソケット - カクダイ凍結防止ソケット - カクダイ
(1件のレビュー)

サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。

用途寒冷地での使用に適した製品です。形状ストレート材質黄銅種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05内容量1個
注意
※本製品の下には十分な空間を確保してください。排水した水でぬれても問題のない場所に設置してください。
※使用流体が5℃以下、または使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01095693782-701-13
8,500
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01095693
2018-03-02
用途: 常時蛇口と配管の間に組み込み
有限会社鈴尚工業製造業

これをつけてから、蛇口が凍結しなくなりました。蛇口の金額と交換の手間を考えると、良いかと思いますが、もう少し安くなると、さらに良いですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする