カクダイ
凍結防止帯(パイロットランプつき)
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。
パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)
100
付属品
保温テープ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01095718
698-05-01
1
3
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
01095727
698-05-02
2
25
¥
7,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
01095736
698-05-03
3
35
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
01095745
698-05-04
4
50
¥
9,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
01095754
698-05-06
6
75
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
01095763
698-05-10
10
120
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
01095772
698-05-15
15
188
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
01095788
698-05-20
20
250
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください