排水用やり取りチーズ(VU用)

排水用やり取りチーズ(VU用) - カクダイ

既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。

用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続材質PVC全長(mm)225~305呼び(主管)75×(枝管)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枝管長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01096025438-25-75X50S7464-6508-09
4,100
3,288
3,617(税込)
4日以内出荷
01096016438-25-75X50P9364-6508-08
4,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする