曜日別特売

偏芯ザルボ

偏芯ザルボ - カクダイ
用途給水、給湯口の位置の調節用材質青銅形状その他種類ねじ込み継手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01096463611-812-501350
4,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
01096472611-812-10013100
8,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする