富士電機
カードリレー 標準品
種類
プリント基板用リレー
端子形状
プリント基板用端子
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50217894
RT11 DC12V
1c
DC12
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
91日以内出荷
返品不可
50217903
RT11 DC24V
1c
DC24
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
51日以内出荷
返品不可
50217912
RT11 DC5V
1c
DC5
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
31日以内出荷
返品不可
50217946
RT17 DC12V
1a
DC12
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください