曜日別特売

【オーダー】アルミ丸棒(A6061)

【オーダー】アルミ丸棒(A6061) - ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A6061) - ノーブランド
(5件のレビュー)

熱処理型の耐食性合金です。

用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(赤)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
348件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01097023-2020~100
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097032-20101~200
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097048-20201~300
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097057-20301~400
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097066-20401~500
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097075-20501~600
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097084-20601~700
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097093-20701~800
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097102-20801~900
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097118-20901~1000
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097127-2520~100
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097136-25101~200
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097145-25201~300
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097154-25301~400
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097163-25401~500
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097172-25501~600
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097188-25601~700
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097197-25701~800
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097206-25801~900
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097215-25901~1000
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097224-3020~100
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097233-30101~200
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097242-30201~300
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097258-30301~400
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097267-30401~500
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097276-30501~600
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097285-30601~700
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097294-30701~800
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097303-30801~900
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097312-30901~1000
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097328-3220~100
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097337-32101~200
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097346-32201~300
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097355-32301~400
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097364-32401~500
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097373-32501~600
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097382-32601~700
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097398-32701~800
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097407-32801~900
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097416-32901~1000
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097425-3520~100
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097434-35101~200
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097443-35201~300
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097452-35301~400
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097468-35401~500
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097477-35501~600
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097486-35601~700
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097495-35701~800
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097504-35801~900
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01097513-35901~1000
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: バイク部品に
C-FJ自動車・二輪車・自転車関連業

旋盤でのバイク部品を作るために選びました。
切削もしやすく加工が楽です。
切り売りしても答えるので助かります。

対象商品 : 01098694
2023-12-27
用途: カバーの材料
その他業種

φ90で長さ指定して発注出来るのはありがたい。
価格がもう少し安ければベスト。

対象商品 : 01097242
2014-11-21
用途: 自転車の部品を作る。

買いあわせで送料無料にしたら安いと思います。直送ですが到着も早かったです。

対象商品 : 01097443
2021-09-30
用途: 加工材料として使用

ひと肌剥いて真円を出し使用する予定でしたが
グラインディングされている箇所があり
予定数値まで削ってもグラインディングの跡が消えず使用できませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 01097048
2018-03-05
用途: ローラーの軸に使用
有限会社安藤家具店

アルミ丸棒(A6061) 外径20Φmm、長さ300mmを購入。
見えなくなるところなのでかまわないが、
汚れもあったし塗料のような物が付いていて汚かった。
切り口断面もかなり雑で垂直に切れていなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする