曜日別特売

滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ

滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ - ノーブランド滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ - ノーブランド滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ - ノーブランド滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ - ノーブランド
(8件のレビュー)

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。

用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50内容量1個
注意
※滑り止めシートは、無理な抵抗が加担されますと剥がれる可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01109282AJSH6301829M6
オープン
259
285(税込)
当日出荷
01109298AJSH8301834M8
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-22
用途: 棚制作
電気・ガス・熱供給・水道業

8個中2個が根元が空回りしてしまい、どうにもならん。
外すことも出来ないので破壊してネジだけにしてやっと取れました。見た感じ普通の皿ネジにギザギザの台座を一体成型してるだけなので弱いかなぁ。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 01109298
2022-08-02
用途: 作業机の高さ合わせ

作業机の高さ合わせにM8ネジで55mm程度の品を探してました。
ノーブランドで不安でしたが、滑り止め部分(脚の底部)とネジ部が別々に回転する構造のため、床に置いた状態で高さ調整ができ、使い勝手が良かったです。

対象商品 : 01109298
2019-08-17
用途: 飲食店のテーブル
飲食業

製品自体は素晴らしいのだが、ネジの長さが長すぎてテーブルの高さが2センチ程高くなってしまいます。
ネジの長さが半分の製品もラインナップに加えてもらえれば言うこと無し

1が参考にしています
対象商品 : 01109282
2020-04-24
用途: 滑り止めがすぐに外れる
教育・研究機関

底に粘着性の滑り止めがついているのだが、設置作業中に床に擦れるとすぐ外れてしまう。本棚など重量のある大きな家具だと、設置した状態ではリングが廻らず調整できない。何のために購入したのか全くわからない結果となった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
不良品については、対応させていただきますので、所定の窓口より、お申し出ください。

対象商品 : 01109298
2021-07-26
用途: ソファの足
サービス業

裏面にある透明の滑り止めシートが、すぐに剥がれてしまう。

対象商品 : 01109282
2019-01-14
用途: 電動リクライニングソファーに
ケイレーシング

電動リクライニングソファーの床との接触部に使用しました。純正品はコスト面から作りが貧相だったけど、これに変えて正解。ウレタンの接触面なので滑りにくくてソファーが勝手に動くことがなくなった。一個の単価は純正品より高いが内容は満足出来た。

対象商品 : 01109282
2017-11-15
用途: 回転体スタティックバランサーの製作
個人のお客様

調整しやすいと思います。底面はウレタンゴムなので油のある環境でも侵されず長持ちすると思います。

対象商品 : 01109298
2016-02-25
用途: 作業台の脚部分の高さ調整
製造業

約30kgの作業台の4本の脚部に鬼目ナットと組み合わせて使用。強度も精度も十分で、コストパフォーマンスが高い。滑り止め部分は軟質樹脂のため屋内向き。屋外ではキズがつきやすく、滑り止め硬化がすぐに薄れる。移動せず、固定用途であれば問題なし。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする