曜日別特売

滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ

滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ - ノーブランド滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ - ノーブランド滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ - ノーブランド

操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。

用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ内容量1個
注意
※滑り止めシートは、無理な抵抗が加担されますと剥がれる可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01109307AJSS630332937M6
390
389
428(税込)
当日出荷
01109316AJSS830333437M8
440
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする