黒染床皮ツールケース

黒染床皮ツールケース - コヅチ黒染床皮ツールケース - コヅチ黒染床皮ツールケース - コヅチ黒染床皮ツールケース - コヅチ
(1件のレビュー)
材質床皮ブラック適合ベルト幅(mm)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01141498SP-G1W70×H205771丁
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
01141507SP-G2W120×H1951322丁
2,530
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
01141516SP-G3W185×H2002093丁
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01141507
2016-02-06
用途: 電工
建設業・工事業

今まではマーベルを使用していました。
安価で黒ということで購入してみました。
床革なので硬く、見た目もマーベルほど期待できません。
テカテカ光っているので、少し恥ずかしい仕上がりです。
使い込んでどれほど馴染んでくれるか期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする