コヅチ
黒染床皮ツールケース2段DV付
材質
床皮
色
ブラック
寸法(mm)
W90×H230
質量(g)
130
適合ベルト幅(mm)
60
アズワン品番
64-3676-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01141534
SP-06
¥
3,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください