コヅチ
黒染床皮ハンマー差
材質
床皮
色
ブラック
寸法(mm)
W75×H220
質量(g)
80
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01141577
CE-34C
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください