コヅチ
黒染床皮ノミ差1寸4分
(1件のレビュー)
材質
床皮
色
ブラック
寸法(mm)
W65×H245
質量(g)
90
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01141604
SC-03
¥
1,470
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください