ふくろ倶楽部
伝説六型
(1件のレビュー)
材質
本革・マイクロレザー
寸法(mm)
250×350×60
質量(g)
671
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01142137
HB-036K
黒
¥
12,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01142146
HB-036W
白
¥
12,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください