電ドルホルダー 自在フック

電ドルホルダー 自在フック - モトコマ
材質(本体)鉄(クロームメッキ)、(フック部)アルミ(ビニールコーティング)、(ベルト止バネ)SK5(カチオン塗装)寸法(mm)100×35×170質量(g)189内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01142618KO-1D
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする