短脚絆マジック

短脚絆マジック - 丸五短脚絆マジック - 丸五短脚絆マジック - 丸五短脚絆マジック - 丸五短脚絆マジック - 丸五
(8件のレビュー)
用途足首の保護用具。材質綿タイプマジック式長さ(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01109702-M26~2835~37
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
01109718-L27~2936~38
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
01109727-LL28~3037~39
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
01109736-XL30~3240~42
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: 工場作業時に義務付けられているときに使用

マジックテープ(面ファスナー)はしっかりしている感じ。
一日着けていてもずれない。

1が参考にしています
対象商品 : 01109718
2021-06-30
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

こはぜタイプは装着が大変ですが、マジックタイプは装着が簡単で、もっと早く出会えればよかったと思っています。丸五製の先丸マジックタイプの地下足袋と一緒に使っていて、長靴での草刈り作業から解放されました。試着ができないので足首回りとふくらはぎ周りの寸法を計測した上で、Lサイズを選択しましたが、結果的には大きすぎました。別途、長脚絆マジックMサイズを購入したところ、ピッタリでした。この商品はぎりぎり使えるので使っていますが、近くMサイズを購入することになると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01109718
2020-07-21
用途: 浄化センター内の電気工事
建設業・工事業

作業員の分を一括で購入しましたが身長を目安にXL、LL、Lとサイズを選びましたが
180cmの人でもLLでちょうどいいと言ってました。
基本少し大きめのようです。

2が参考にしています
対象商品 : 01109718
2020-08-28
用途: 農作業
農・林・水産業

今まではハゼのスパッツでフックするのが大変であったがマジックテープであるので簡単に止められて非常に良い。

対象商品 : 01109727
2019-11-24
用途: 畦畔草刈り時に滑り止め地下足袋の脚絆
農・林・水産業

サイズがLLですが、地下足袋の脚絆には少し短くてサイズ確認が必要でした。足首周囲の測定サイズ票が必要かな。締め付け具合は良いです。
軽くて、丈夫なつくりです。

対象商品 : 01109736
2020-01-25
用途: 林業
農・林・水産業

厚めの防護ズボンをしっかり固定できて満足しています。

対象商品 : 01109736
2019-06-15
用途: 工場での機械操作
製造業

自分の足のサイズをよく測り、それをサイズ表と照らし合わせて購入しましたが、ブカブカで使えませんでした。大きめの作りです。ワンサイズ小さめのチョイスがいいのではないかと思います。

2018-10-31
用途: 機械メンテナンス
サービス業

サイズ表で確認して購入したのですが、大きすぎました。ネットは難しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする