曜日別特売

4枚刃コバルトステップドリル

4枚刃コバルトステップドリル - H&H4枚刃コバルトステップドリル - H&H4枚刃コバルトステップドリル - H&H4枚刃コバルトステップドリル - H&H4枚刃コバルトステップドリル - H&H4枚刃コバルトステップドリル - H&H
(2件のレビュー)

独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。

用途ステンレス・鉄工用内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01031388HSP-1S4/5/6/7/8/9/10/11/129
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
01031397HSP-2S4/6/8/10/12/14/16/18/209
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
01031406HSP-3S4/6/8/10/12/14/16/18/20/2210
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
01031415HSP-4S5/7/9/11/13/15/17/19/219
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01031388
2020-07-28
用途: 鉄板の穴あけ(3mm)
福美建設株式会社建設業・工事業

ステップドリルは使い勝手が良いので重宝してます、リピ購入です。

対象商品 : 01031397
2020-03-14
用途: 機械工作

3ミリ厚の鉄板の20ミリの穴空けに利用 事前に5ミリ穴を空け、切削スプレーでサクサクと穴空け成功 安物のドリルとの違いは歴然

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
1が参考にしています
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする