ナベヤ
ハイトブロック
大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。
材質
FCD450
T
17
質量(kg)
11
S
(並目)M16×2
熱処理
焼鈍
適合ボルト(メートルねじ)
M16
公差C
±0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87438802
HBL18150
120
180
150
150
60
24
70
25
60
50
35
138
120
50
35
23
25
123
¥
50,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください