曜日別特売

締付3点レンチ

締付3点レンチ - 富士電機締付3点レンチ - 富士電機
(2件のレビュー)

(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。
(B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。
(C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。

仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形材質(本体)金属製外形寸法(mm)30×100×6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50068033AR9A004
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 部品の交換

こんな便利なものがあるとは思わなかった
モノタローの商品に(富士電機のスイッチとか)この様な取付工具を一緒に表示してくれたら有難い

対象商品 : 50068033
2022-12-12
用途: 制御盤ランプの取付に使用

手締めでは緩みの不安がありますが、このレンチを使用する事でキッチリ締め付けが可能です。また、取り外しの際も簡単に緩める事ができます。盤屋なら一本持っておくと便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする