曜日別特売

竹串 1K箱入り

竹串 1K箱入り - 出雲竹材工業所竹串 1K箱入り - 出雲竹材工業所竹串 1K箱入り - 出雲竹材工業所竹串 1K箱入り - 出雲竹材工業所竹串 1K箱入り - 出雲竹材工業所竹串 1K箱入り - 出雲竹材工業所
(9件のレビュー)

良質ブランド「たか印」の商品です。

材質種類竹串内容量1箱(1kg)
注意
※2.5Φは直径約2.5~2.8Φ前後で誤差が生じます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01203125-Φ2.5×120
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01203134-Φ2.5×150
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01203143-Φ2.5×180
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01203125
2022-09-24
用途: 爪楊枝として
金のとりから飲食業

注文すると、翌る日来るので大変便利。
複数注文するとき、ボリュームディスカウントしてもらえば嬉しいんですが。

対象商品 : 01203134
2020-11-24
用途: 串揚げ
サービス業

いつも使用しているものが、こちらで安く購入でき、よかったです。

対象商品 : 01203143
2019-03-27
用途: 焼鳥を刺す串用
サービス業

手打ちのやきとりが人気のため、定期的に使用しています。
お安いのでとても助かります。

2019-02-25
用途: 焼き鳥
串揚げ串焼き棒野飲食業

普通に使える とても安くいいと思う
リピートしてもいいと思う

対象商品 : 01203134
2018-07-13
用途: やきとり
卸売・小売業

材質も品質も抜群!
毎回リピートしてます(*^v^*)

1が参考にしています
対象商品 : 01203134
2017-07-18
用途: 焼き鳥
サービス業

梱包が丁寧
くし割れが少なく品質もとても良い
単価も安い。

対象商品 : 01203125
2017-05-11
用途: イベントにて使用
サービス業

イベントで野外食堂をした時に使用させて頂きました。ささくれも等も無く、なんの問題もなく使用できました。

対象商品 : 01203134
2016-08-31
用途: 飲食で食材を刺す
飲食業

いつも使ってる商品なので安心して注文し使ってます。早く届いてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする