曜日別特売

たか印 平串 100本袋入り

たか印 平串 100本袋入り - 出雲竹材工業所たか印 平串 100本袋入り - 出雲竹材工業所たか印 平串 100本袋入り - 出雲竹材工業所たか印 平串 100本袋入り - 出雲竹材工業所たか印 平串 100本袋入り - 出雲竹材工業所たか印 平串 100本袋入り - 出雲竹材工業所たか印 平串 100本袋入り - 出雲竹材工業所たか印 平串 100本袋入り - 出雲竹材工業所
(22件のレビュー)

良質ブランド「たか印」の商品です。
巾は6mmと太いため、強度があります。大きな食材の場合は平串をご使用ください。
つくねなど不安定な食材にも適しています。

材質種類平串内容量1袋(100本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01203152-150
オープン
269
296(税込)
当日出荷
01203168-180
オープン
289
318(税込)
当日出荷
01203177-210
オープン
339
373(税込)
当日出荷
01203186-240
オープン
429
472(税込)
当日出荷
01203195-300
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: BBQ用の食材に添えて提供
株式会社MARINE-Q自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくてリピートしてます。長さも選べるので、魚、野菜、肉、マシュマロ用の串など使い道が広いです

対象商品 : 01203195
2025-08-11
用途: 串焼きをするときに!
飲食業

地域の屋台の祭りでいかやきをするときに平串が必要になり購入しましたが丈夫でとても使いやすい商品でした。

2025-04-20
用途: 串焼きを作るときに使用しています。
サービス業

屋台で串焼きを提供する際にこの串を愛用しています。
肉を差しやすいので仕込みが捗ります。
また、しっかりとした太さがあるので、焼きあがった串をお客様に渡すときにも安定感があり、とても扱いやすいです。

2023-12-20
用途: 鮎の塩焼きに
運輸・通信業

鮎の塩焼き用に購入しております。色々使ってみたけど、出雲竹材工業所さんの串が一番いいですね。値段も安いし!!

1が参考にしています
対象商品 : 01203152
2023-01-15
用途: やきとりの仕込み
飲食業

近所で平串がなかなか売ってないので、こちらで購入できて助かってます

対象商品 : 01203195
2022-12-21
用途: 調理時
飲食業

この価格でこの量は納得です。
ボリュームのある材料もしっかり刺せました。

対象商品 : 01203195
2022-06-08
用途: マスの串焼き用に
旭高珠算塾サービス業

まだ使ってませんが丁寧な仕上げがされてます子供と行く掴みどりが待ち遠しいです。

対象商品 : 01203177
2022-05-02
用途: フランクに使用しています
飲食業

この平串をフランクに使用すると、食べる時にフランクがくるくる回ったり落としたりすること無く安定して食べることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする