曜日別特売

エスコン 角型

エスコン 角型 - スミエスコン 角型 - スミエスコン 角型 - スミエスコン 角型 - スミエスコン 角型 - スミエスコン 角型 - スミ
(2件のレビュー)

嵌合BOXタイプで、お寿司、サンドウィッチ、お惣菜など幅広くご利用いただけます。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
デザイン
種別
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01204762KD351パック(50個)210×100×13ブラック------
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
01204805AP_FN801パック(100個)84×84×47透明蓋------
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01204814AP_FN80-101パック(100個)84×84×57透明高蓋------
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
40219367AP_FN801ケース(100枚×20袋)--A-PET848447-
オープン
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63309926KD351パック(50個)210×100×13ホワイト------
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
63309935AP_FKD851パック(50個)205×94×54透明蓋------
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
01204778KD351パック(100個)210×100×13ホワイト------
取扱い終了
01204787AP_FKD851パック(100個)205×94×54透明蓋------
取扱い終了
01204796N801パック(100個)85×85×14ブラック------
取扱い終了
40219376AP_FN80-101ケース(100枚×20袋)--A-PET848457-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40219385N801ケース(100枚×20袋)--本体PS858514B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01204778KD3563309926KD35KD35 エスコン 角型 スミ 63309926エスコン 角型スミ1パック(50個)
999
税込1,099
内容量に違いがあります
01204787AP_FKD8563309935AP_FKD85AP_FKD85 エスコン 角型 スミ 63309935エスコン 角型スミ1パック(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01204787
2019-06-09
用途: 商品の発送に利用
卸売・小売業

リーズナブルで使い勝手がいいです。商品の発送に利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01204778
2019-06-09
用途: 商品の発送に利用
卸売・小売業

リーズナブルで使い勝手がいいです。商品の発送に利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする