曜日別特売

プロマックスカップ フタのみ

プロマックスカップ フタのみ - アァルピィ東プラプロマックスカップ フタのみ - アァルピィ東プラプロマックスカップ フタのみ - アァルピィ東プラプロマックスカップ フタのみ - アァルピィ東プラプロマックスカップ フタのみ - アァルピィ東プラプロマックスカップ フタのみ - アァルピィ東プラプロマックスカップ フタのみ - アァルピィ東プラプロマックスカップ フタのみ - アァルピィ東プラ
(5件のレビュー)
材質A-PET商品タイプフタ内容量1パック(100個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01207413L-77D-平蓋 U穴有77
オープン
789
868(税込)
当日出荷
01207422L-77SU35ドーム蓋 U穴有77
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
01207438L-83D-平蓋 U穴有83
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
01207447L-83HU47ドーム蓋 U穴有83
1,198
1,318(税込)
当日出荷
01207456L-88HU50ドーム蓋 U穴有88
1,198
1,318(税込)
当日出荷
01207465L-88X-平蓋 ×穴有88
889
978(税込)
当日出荷
01207474L-96D-平蓋 U穴有96
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
01207483L-96HU53ドーム蓋 U穴有96
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 来客者へのドリンク受け渡し時カップに装着
コーナーストーンサービス業

ドリンクをお渡しする際にカップに装着しております。ドリンクに、飛沫などやゴミ、虫などが入らず、衛生的に守られています。

対象商品 : 01207465
2023-03-22
用途: ドリンクの蓋
飲食業

規格通りのサイズで全く問題なく使用できています。お値段も安く、大容量過ぎないところも小さな店舗に向いていると思います。今後も利用したいです

対象商品 : 01207456
2022-11-04
用途: ドリンク梱包
飲食業

使い安くお値段もお安くてとても良かったです。
また注文させて頂きます。

2024-12-20
用途: ドリンクサービス
サービス業

内径77mmということで購入しましたが、合わせ部分までが70mmしかなく使えませんでした。廃棄します。

対象商品 : 01207413
2019-06-29
用途: コップのフタ
飲食業

安くて規格通りの大きさで問題なかったです。
シェイク容器のフタに利用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする