曜日別特売

3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし

3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし - シバセ工業
(6件のレビュー)

ドリングの提供にかかせないストロー。
お得な包装なしタイプです。

用途カクテル・ドリンク剤用内容量1箱(1000本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01207605No.316/3.5×150mmストレートストロー10001503.5なし
オープン
829
912(税込)
当日出荷
01207614No.319/3.5×150mmストレートストロー10001503.5なし
オープン
829
912(税込)
当日出荷
01207623No.318/3.5×150mmストレートストロー10001503.5なし
オープン
829
912(税込)
当日出荷
01207632No.315/3.5×150mmストレートストロー10001503.5なし
オープン
829
912(税込)
当日出荷
01207648No.321/3.5×150mmストレートストロー10001503.5なしクリア
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01207648
2023-11-12
用途: 普通にストローとして

3mmのストローを探していたのですがなかなか無いのでこちらを購入しました。
普通にストローとして使っていますが工作などにも使えるしいいと思います。

対象商品 : 01207614
2020-02-17
用途: 手芸 ヒンメリ用
その他業種

直径3ミリのを探してます。
見つからないので、注文しました。

対象商品 : 01207648
2017-11-29
用途: クリスマスのオーナメント用ヒンメリ作り
医療・福祉・介護関連業

ヒンメリを作るために買いました。中の糸の色を変えると色々な色のヒンメリができます。

対象商品 : 01207632
2017-11-23
用途: 作品の材料として購入
その他業種

クリスマス用の作品の材料で赤だけたくさん欲しかった
短いサイズ 包装なしで1000本いり、お手頃価格
バッチリでした

対象商品 : 01207614
2017-09-04
用途: ストローモビール作り
その他業種

ストローモビール「ヒンメリ」に最適な太さと長さに重宝してます。
お値段もリーズナブルなので、存分にヒンメリ作り楽しんでいます。

対象商品 : 01207605
2018-02-23
用途: ワイヤーの保護

定期的に購入してますが特に不満なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする