曜日別特売

ストレートストロー 紙包装(白) 500本

ストレートストロー 紙包装(白) 500本 - シバセ工業ストレートストロー 紙包装(白) 500本 - シバセ工業
(1件のレビュー)

ドリングの提供にかかせないストロー。衛生的な個包装タイプです。

長さ(mm)180直径(Φmm)4.5外装あり入数(個)500商品タイプストレートストロー内容量1箱(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01207736No.900/4.5×180mm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01207736
2024-03-18
用途: アルコール検知器の吹き口として使用します。

個包装と表示してあったのに中身はストロー一本ずつの個包装じゃなく裸ではいっていたので、びっくりしました。前回購入のは一本ずつの個包装になっていたので衛生的だったのに。 誤解するので個包装と表示しないほうがいいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする