曜日別特売

ニューポリ規格袋0.02

ニューポリ規格袋0.02 - 福助工業ニューポリ規格袋0.02 - 福助工業ニューポリ規格袋0.02 - 福助工業ニューポリ規格袋0.02 - 福助工業ニューポリ規格袋0.02 - 福助工業ニューポリ規格袋0.02 - 福助工業ニューポリ規格袋0.02 - 福助工業ニューポリ規格袋0.02 - 福助工業
(3件のレビュー)

強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

透明種類ポリ袋入数(枚)1000内容量1箱(100枚×10袋)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012104480449199LDPE0.02100210食品衛生法適合
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
012104570449202LDPE0.02120230食品衛生法適合
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
012104660449210LDPE0.02130250食品衛生法適合
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
012104750441066LDPE0.02150250食品衛生法適合
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
012104840441074LDPE0.02180270食品衛生法適合
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
012104930441082LDPE0.02200300食品衛生法適合
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
012105020441090LDPE0.02230340食品衛生法適合
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
012105180441104LDPE0.02260380食品衛生法適合
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
012105270440604LDPE0.02280410食品衛生法適合
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
012105360440612LDPE0.02300450食品衛生法適合
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01210466
2020-09-09
用途: パンの包装
すずぱん飲食業

とても使いやすく透明で見映えしました
これからもこちらを購入します

対象商品 : 01210502
2019-03-18
用途: 野菜を入れるのに使ってます
農・林・水産業

厚みも丁度よく、バッグシーラーでもとめやすいし破れにくいので使いやすいです。

対象商品 : 01210518
2015-06-26
用途: 小麦粉を入れてます
山春加工場

使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする