曜日別特売

フクレックス 新規格袋 紐なし

フクレックス 新規格袋 紐なし - 福助工業フクレックス 新規格袋 紐なし - 福助工業フクレックス 新規格袋 紐なし - 福助工業フクレックス 新規格袋 紐なし - 福助工業フクレックス 新規格袋 紐なし - 福助工業フクレックス 新規格袋 紐なし - 福助工業フクレックス 新規格袋 紐なし - 福助工業フクレックス 新規格袋 紐なし - 福助工業
(16件のレビュー)

フクレックスは、極薄袋のパイオニアで、豊富な品ぞろえと品質の良さで、経済的なポリ袋です。薄くても開口性に優れています。
外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。
薄くても開口性に優れています。

材質HDPE半透明種類ポリ袋適合規格食品衛生法適合入数(枚)200厚さ(mm)0.008内容量1袋(200枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0121061505023831302500.008HDPE食品衛生法適合
オープン
179
197(税込)
当日出荷
0121062405023911502500.008HDPE食品衛生法適合
オープン
199
219(税込)
当日出荷
0121063305024051802700.008HDPE食品衛生法適合
オープン
219
241(税込)
当日出荷
0121064205024132003000.008HDPE食品衛生法適合
オープン
229
252(税込)
当日出荷
0121065805024212303400.008HDPE食品衛生法適合
オープン
309
340(税込)
当日出荷
0121066705024312603800.008HDPE食品衛生法適合
オープン
369
406(税込)
当日出荷
0121067605024482804100.008HDPE食品衛生法適合
オープン
369
406(税込)
当日出荷
0121068505024563004500.008HDPE食品衛生法適合
オープン
419
461(税込)
当日出荷
0121069405024643605000.008HDPE食品衛生法適合
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
0121070305024724005500.008HDPE食品衛生法適合
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
0121071205024804606000.008HDPE食品衛生法適合
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 生ごみの一時的な保管
医療・福祉・介護関連業

厚みは薄いですが、強度はあるので、十分使用に耐えます。価格が安いので、経済的だと思います。

対象商品 : 01210667
2025-08-23
用途: 商品を入れる袋
プラ-ジュ・K卸売・小売業

取り出しやすくて、使いやすく、便利です。価格もちょうどいいので毎回、注文させて頂いております。

2025-01-27
用途: 商品の袋詰め
農・林・水産業

20年以上使用している定番商品です。 特に問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 01210633
2024-01-08
用途: パンを入れる
飲食業

パン屋でパンを入れるために使ってます。1日にたくさん使うのでとても便利です。すぐに発送いただいたので助かりました。

対象商品 : 01210642
2023-07-09
用途: 和菓子販売
卸売・小売業

定番商品で、口も開けやすく使用にあたって不満は無し。コスパも良し。

2022-06-27
用途: 食品用

長年愛用してます。
食品衛生法適合の商品ですし、安心して使えます。
一枚ずつ取り出しやすいです。
数値的には薄めですが、しっかりしてます。

対象商品 : 01210633
2021-12-05
用途: パンの個包装
製造業

1枚ずつ袋から取り出せて、素早くくちを開くことか出来て商品をしまえます。
コスパがよいと思います

対象商品 : 01210676
2021-03-19
用途: 梱包作業時
製造業

破れにくく使いやすいです。
リピートして使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする