曜日別特売

ボードンレックス 0.02 4穴

ボードンレックス 0.02 4穴 - 福助工業ボードンレックス 0.02 4穴 - 福助工業ボードンレックス 0.02 4穴 - 福助工業ボードンレックス 0.02 4穴 - 福助工業ボードンレックス 0.02 4穴 - 福助工業ボードンレックス 0.02 4穴 - 福助工業ボードンレックス 0.02 4穴 - 福助工業ボードンレックス 0.02 4穴 - 福助工業
(11件のレビュー)

優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。
優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。
優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。

全50種類を絞り込む
長辺(mm)
短辺(mm)
内容量
50種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
穴数
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012111054540361パック(100枚×10袋)44501150.02
オープン
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
012111144540521パック(100枚×10袋)43001300.02
オープン
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
012111238499011パック(100枚×10袋)43001500.02
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
012111328499111パック(100枚×10袋)42501500.02
オープン
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
012111488499281パック(100枚×10袋)42701800.02
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
012111578499361パック(100枚×10袋)43002000.02
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
012111668499441パック(100枚×10袋)43402300.02
オープン
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
返品不可
012111758499521パック(100枚×10袋)43802600.02
オープン
5,490
6,039(税込)
6日以内出荷
返品不可
012111844518001パック(100枚×10袋)4600900.02
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
012111934519081パック(100枚×10袋)44501000.02
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
01211202NO.11.5-201パック(1000枚)42001150.02
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
01211218NO.11.5-301パック(1000枚)43001150.02
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
01211227NO.11.5-601パック(1000枚)46001150.02
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
012112364519241パック(100枚×10袋)47001200.02
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
012112454519321パック(100枚×10袋)47501200.02
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
012112544540441パック(100枚×10袋)42401300.02
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
012112634540601パック(100枚×10袋)46001300.02
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
012112724517461パック(100枚×10袋)43401500.02
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
012112884518861パック(100枚×10袋)46001500.02
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
012112974517541パック(100枚×10袋)48001500.02
オープン
7,188
7,907(税込)
6日以内出荷
返品不可
012113154517701パック(100枚×10袋)43201800.02
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
012113334517891パック(100枚×10袋)43402000.02
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
7026364604517111箱(6000枚)-600900.02
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026365504517211箱(4000枚)-7001200.02
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026366404517381箱(4000枚)-7501200.02
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026367304518611箱(6000枚)-4501000.02
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026368204518781箱(4000枚)-6001150.02
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026369804540011箱(10000枚)-2001150.02
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026370704540111箱(8000枚)-3001150.02
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7026393504515331箱(6000枚)-3001500.02
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026394404515411箱(8000枚)-2501500.02
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026395304515511箱(6000枚)-2701800.02
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026396204515681箱(5000枚)-3002000.02
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026397804515761箱(4000枚)-3402300.02
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026398704515841箱(3000枚)-3802600.02
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026399604515921箱(6000枚)-4001500.02
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026400504518191箱(6000枚)-3401500.02
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026401404518271箱(6000枚)-3001800.02
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026402304518351箱(6000枚)-3201800.02
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026403204518431箱(5000枚)-3402000.02
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026404804518511箱(4000枚)-3802300.02
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026405704519401箱(4000枚)-6001500.02
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
7026406604519591箱(3000枚)-8001500.02
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026407504519671箱(4000枚)-4501800.02
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7026408404541091箱(6000枚)-4501150.02
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026409304541171箱(3000枚)-8001200.02
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026410204541251箱(8000枚)-3001300.02
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026411804541331箱(4000枚)-6001300.02
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
01211306NO.18-301パック(1000枚)4--0.02
オープン
取扱い終了
0121132404518941パック(100枚×10袋)44501800.02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01211272
2026-01-08
用途: 野菜の出荷用
農・林・水産業

中途半端なサイズのため、店頭では見ないサイズです。小さいサイズのダイコンや水菜を入れました。

2023-04-30
用途: 商品を入れる
農・林・水産業

いつも野菜を入れるのに使いやすいので利用しています。

対象商品 : 01211288
2020-11-27
用途: 野菜の出荷
農・林・水産業

道の駅にもいろいろの物が販売されておりますが、満足するものがありませんのでサイズが多数あることは
ありがたいです

対象商品 : 01211184
2018-03-21
用途: 野菜を詰めるのに使用
卸売・小売業

特にごぼうを詰めるのに使っています。店で購入する際に、幅90cmのが中々なかったので、今回はとても助かりました。

対象商品 : 01211236
2025-06-13
用途: ネギの包装
農・林・水産業

最初は一枚一枚取れるが中盤になってくれば2枚3枚くっ付くため作業がやりにくい出来る事なら取り口を真ん中にしてほしい

対象商品 : 01211315
2021-07-11
用途: 作物出荷用
農・林・水産業

扱い方が悪いのかもしれませんが、すぐ破れます。
素材に粘りがないという感じです

1が参考にしています
対象商品 : 01211288
2019-02-13
用途: 商品を入れる
卸売・小売業

大根に使っていますが、入れやすいので助かっています。

対象商品 : 01211193
2017-02-27
用途: 青ネギの袋詰め
農・林・水産業

使いやすいです。博多万能ねぎや青ネギの袋詰めに良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする