友屋
PET注文カードホルダー
(1件のレビュー)
注文カードがあればお客様を的確にレジまで誘導! そんな注文カードをおしゃれに設置。
お中元やお歳暮などギフトコーナーの必需品
材質
PET
色
透明
厚さ(mm)
1、サイドのみ2
適合
A7、B8、A8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01213065
51695-1X
80(75)×60(16)×100
スタンド斜
¥
470
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
01213074
51695-3X
80(75)×40(16)×61
スタンド直角
¥
440
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
01213083
51695-2X
80(75)×30(16)×102
引掛式
¥
540
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
01213092
51695-4X
80(75)×18(16)×102
貼付式
¥
380
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください