佐藤計量器製作所
温度一体型センサ/8101-20
電源
専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
用途
コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。
温度測定範囲(℃)
-20~60
トラスコ品番
479-7060
質量(g)
190
センサータイプ
Pt100Ω
測定精度
±(0.2%rdg+0.4)℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×71×50.5
防水仕様
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01121356
SK-M350R-T-S1(8101-20)
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください