曜日別特売

スーパークリアチェスト 浅型(77mm)

スーパークリアチェスト 浅型(77mm) - アイリスオーヤマスーパークリアチェスト 浅型(77mm) - アイリスオーヤマスーパークリアチェスト 浅型(77mm) - アイリスオーヤマスーパークリアチェスト 浅型(77mm) - アイリスオーヤマスーパークリアチェスト 浅型(77mm) - アイリスオーヤマスーパークリアチェスト 浅型(77mm) - アイリスオーヤマスーパークリアチェスト 浅型(77mm) - アイリスオーヤマスーパークリアチェスト 浅型(77mm) - アイリスオーヤマ
(15件のレビュー)

引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。
引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
移動に便利なキャスター付です。

注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
棚段数
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449586SCE2-10001台キャスター付浅型10段260×360×77ポリプロピレン(粉砕材)、スチロール樹脂ブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
地域運賃
24235846SCE-1001セット(4台)---ポリプロピレン、スチロールホワイト/クリアブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
24235855SCE-6001台---ポリプロピレン、スチロールホワイト/クリアブラウン
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
24224838SCE-10001台---ポリプロピレン、スチロールホワイト/クリアブラウン
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01135383SCE-10001台キャスター付浅型10段260×360×77ポリプロピレン、スチロールホワイト/クリアブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
01135374SCE-1001台キャスターなし-260×360×77ポリプロピレン、スチロールホワイト/クリアブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01135417SCE-6001台キャスター付浅型6段260×360×77ポリプロピレン、スチロールホワイト/クリアブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 事務作業

色々見た中で、運ぶ手間などかんがえて、購入しました、
使用感はかなり使いやすくて◎です、移動出来るのも◎でした

2025-08-04
用途: コピー用紙、文房具入れに
教育・研究機関

引き出しがA4サイズより大きいので、コピー用紙がとても出し入れしやすいです。
引き出しが透明なので、中身がよくわかっていいです。
ほこり等が目立たない白を選びました。

2025-10-18
用途: 書類・小物の整理・収納
その他業種

浅4段、深4段のCSE-440と同じ高さなので並べた時に上面が揃う。複数連結して使っている。

2025-07-19
用途: 文具の収納
その他業種

しっかりしていて、段数も多いので、使い勝手が良いです

対象商品 : 03449586
2025-05-12
用途: 野菜のビニールを種類別に入れる
卸売・小売業

野菜や果物を入れるビニール袋を大きさに分けて入れました。引き出しが多いので収納しやすくスッキリした。

対象商品 : 01135383
2023-05-21
用途: 自動車整備業
大谷モータース

色んな書類等を整理して入れるために購入しました。
スライドが思ったほどスムーズじゃないけど、要領の問題かなと思ったいます。
この容量でこの値段は助かります。

対象商品 : 01135417
2023-04-20
用途: クリアファイルに入った書類の整理
運輸・通信業

書類入に丁度いい
2つに分けて使いたいので、天板のオプションあればいいのですが・・・

対象商品 : 01135383
2020-05-29
用途: 作業用工具の整理用及び材料管理に使用
有限会社パルテック

コストパフォーマンスに優れ、今回で5台目の購入ですが壊れることなく
使い勝手の良い収納ボックスです。キャスターも予備でついており、用途により使用範囲が広く考えられる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする