ハヤシ
全長ショートタイプセットスクリュー
硬度
HRC34~43
表面処理
四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M28
M30
M33
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
材質
ピッチ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01157108
SSBS86
4
6
SCM435
1.25
M8
オープン
¥
54
¥
59
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01157117
SSBS106
5
6
SCM435
1.5
M10
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
01157126
SSBS126
6
6
S45C
1.5
M12
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01157135
SSBS146
6
6
S45C
1.5
M14
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01157144
SSBS166
8
6
S45C
1.5
M16
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01157153
SSBS186
10
6
S45C
1.5
M18
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01157162
SSBS208
10
8
S45C
1.5
M20
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01157178
SSBS228
12
8
S45C
1.5
M22
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01157187
SSBS248
14
8
S45C
1.5
M24
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01157196
SSBS278
14
8
S45C
1.5
M27
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01157205
SSBS288
14
8
S45C
1.5
M28
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01157214
SSBS308
17
8
S45C
1.5
M30
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01157223
SSBS338
17
8
S45C
1.5
M33
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください