曜日別特売

座付きタイプセットスクリュー

座付きタイプセットスクリュー - ハヤシ座付きタイプセットスクリュー - ハヤシ座付きタイプセットスクリュー - ハヤシ
(4件のレビュー)
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01157232SSBZ841110
オープン
119
131(税込)
当日出荷
01157248SSBZ1051312
オープン
139
153(税込)
当日出荷
01157257SSBZ1261512
オープン
149
164(税込)
当日出荷
01157266SSBZ1461712
オープン
149
164(税込)
当日出荷
01157275SSBZ1681912
オープン
159
175(税込)
当日出荷
01157284SSBZ18102112
オープン
169
186(税込)
当日出荷
01157293SSBZ20102315
オープン
179
197(税込)
当日出荷
01157302SSBZ22122515
オープン
219
241(税込)
当日出荷
01157318SSBZ24142715
オープン
219
241(税込)
当日出荷
01157327SSBZ27143015
オープン
289
318(税込)
当日出荷
01157336SSBZ30173315
オープン
389
428(税込)
当日出荷
01157345SSBZ33173615
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01157284
2022-10-13
用途: フロントパイプのO2センサーの穴塞ぎ
NPO法人マメポニサービス業

トヨタ86の社外エキマニに交換した際、センターパイプにAFセンサーの穴があり、メクラのボルトが付いていましたが、紛失したため同サイズの商品を探した所こちらに辿り着きました。
若干長さが短いですが、問題なく塞げて今のところ紛失もありません。

対象商品 : 01157284
2020-05-03
用途: 車のメンテナンス
その他業種

車のフロントパイプのめくらとして使用してみました。

対象商品 : 01157284
2018-11-29
用途: A/F計のフタに使用

A/F計を使わない時のフタとして使用しました。
問題なく使用できました。

2016-08-10
用途: メクラ栓として

M8の超低背ねじを探していましたがなかなか無く、あっても割高だったり必要な寸法でなかったりでしたので、これで代用しました。本来とは違う用途での使用ですが、求めていた条件にぴったり合い、安価でしたので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする