曜日別特売

フッ素ゴムシート テープ付 厚さ0.5mm

フッ素ゴムシート テープ付 厚さ0.5mm - アキツ
(1件のレビュー)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。

厚さ(mm)0.5仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25内容量1枚
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
全22種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
011385760.5×100×100100100
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
011385850.5×100×200100200
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
011385940.5×100×300100300
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
011386030.5×100×500100500
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
011386120.5×100×10001001000
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
011386460.5×200×200200200
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
011386550.5×200×300200300
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
011386640.5×200×500200500
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
011386730.5×200×10002001000
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
011387070.5×300×300300300
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
011387160.5×300×500300500
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
011387250.5×300×10003001000
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
011387520.5×500×500500500
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
011387680.5×500×10005001000
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
011386280.5×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011386370.5×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
011386820.5×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011386980.5×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
011387340.5×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011387430.5×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
011387770.5×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011387860.5×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01138725
2017-08-31
用途: プラスチック部品の加工に使います
黒田化学株式会社

特に問題はありませんがお盆を挟んだ為納期が遅れました。(加工業者が休みとのことでしたが、カタログ通りに出荷してほしかったです)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする