アキツ
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ1mm
(2件のレビュー)
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)
1
仕様
片面粘着テープ付
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
内容量
1枚
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01138795
1×100×100
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
01138804
1×100×200
100
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
01138813
1×100×300
100
300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
01138822
1×100×500
100
500
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
01138838
1×100×1000
100
1000
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01138865
1×200×200
200
200
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01138874
1×200×300
200
300
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01138883
1×200×500
200
500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01138892
1×200×1000
200
1000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01138926
1×300×300
300
300
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01138935
1×300×500
300
500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01138944
1×300×1000
300
1000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01138978
1×500×500
500
500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01138987
1×500×1000
500
1000
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01138847
1×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01138856
1×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01138908
1×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01138917
1×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01138953
1×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01138962
1×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01138996
1×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01139005
1×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長