アキツ
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ1.5mm
厚さ(mm)
1.5
仕様
片面粘着テープ付
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
内容量
1枚
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01139014
1.5×100×100
100
100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139023
1.5×100×200
100
200
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139032
1.5×100×300
100
300
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139048
1.5×100×500
100
500
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139057
1.5×100×1000
100
1000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139084
1.5×200×200
200
200
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139093
1.5×200×300
200
300
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139102
1.5×200×500
200
500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139118
1.5×200×1000
200
1000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139145
1.5×300×300
300
300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139154
1.5×300×500
300
500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139163
1.5×300×1000
300
1000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139197
1.5×500×500
500
500
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139206
1.5×500×1000
500
1000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139066
1.5×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01139075
1.5×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01139127
1.5×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01139136
1.5×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01139172
1.5×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01139188
1.5×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01139215
1.5×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01139224
1.5×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長